• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Doppelte Unterschrank 6 Schubladen + Power rot

Artikel-Nr.: JLS3-MBDPOWER
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-MBDPOWER
EAN / GTIN 3662424109133
Herstellernummer JLS3-MBDPOWER
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 Schubladen Doppelunterschrank mit einer POWER-Schublade
  • Zentralverriegelung (austauschbarer Zylinder)
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Stellfüßen für eine perfekte Anpassung, die eine perfekte Stabilität unabhängig von der Art des Bodens gewährleisten
  • Gesamtabmessungen: L. 1449 x T. 701 x H. 840mm (H. 1015mm mit erhöhtem Sockel JLS3-BASEMBD)
  • Gewicht: 129kg

Merkmal:

  • 6 SCHUBLADEN
  • Nutzmaße der Schubladen: L. 1296 x T. 421mm
  • 5 Schubladen für Ihre Werkzeuge - 4 Schubladen mit 60mm Höhe = 24 Module + 15cm Freiraum
  • 1 Schublade 130mm hoch = 6 Module + Freiraum von 15cm
  • 1 POWER-Schublade 270 mm hoch zum Aufbewahren und Aufladen Ihrer Elektrowerkzeuge
  • 1 Steckdosenleiste mit 3 SCHUKO-Steckdosen + 2 USB-Anschlüssen
  • 5 module Halterungen mit universellem Gummischutz. Können bei Bedarf separat bestellt werden (JET.PTH)
  • Eine abnehmbare Box für Ihr Smartphone oder geladene Akkus, die rechts oder links angebracht werden kann. Kann bei Bedarf separat bestellt werden (JET.PDBOX)
  • Eine herausnehmbare Metalltrennwand, mit der Sie Ihren Stauraum nach Belieben organisieren können

Lieferumfang:

  • Geliefert mit 8 Trennwänden für 60mm-Schubladen und 4 Trennwänden für 130mm-Schubladen