JLS3 Dupla alapszekrény 6 fiók + tápegység piros

Cikkszám: JLS3-MBDPOWER
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JLS3-MBDPOWER
EAN / GTIN 3662424109133
Gyártó száma JLS3-MBDPOWER
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • 6 fiókos, dupla aljzatú szekrény egy POWER fiókkal
  • Központi zár (cserélhető henger)
  • A tökéletes illeszkedés érdekében 4 állítható, forgatható lábbal van felszerelve, amelyek a padló típusától függetlenül tökéletes stabilitást biztosítanak
  • Általános méretek:
  • Az állítható lábakkal ellátott szekrény a tökéletes illeszkedés érdekében: H. 1449 x D. 701 x H. 840mm (H. 1015mm a JLS3-BASEMBD emelt lábazattal)
  • Súly: 129kg

Jellemző:

  • Általános méretek: L. 1296 x D. 421mm
  • 5 fiók a szerszámai számára - 4 fiók 60mm magas = 24 modul + 15cm szabad tér
  • 1 fiók 130mm magas = 6 modul + 15cm szabad tér
  • 1 POWER fiók 270mm magas az elektromos szerszámai tárolására és töltésére
  • 1 hálózati szalag 3 SCHUKO aljzattal + 2 USB porttal
  • 5 modultartó univerzális gumivédelemmel. Szükség esetén külön rendelhető (JET.PTH)
  • Egy kivehető doboz az okostelefon vagy a feltöltött akkumulátorok számára, amely jobbra vagy balra rögzíthető. Szükség esetén külön rendelhető (JET.PDBOX)
  • Egy kivehető fém elválasztó, amely lehetővé teszi, hogy tetszés szerint rendezhesse a tárolóhelyet

Tartalom:

  • Szállítása 8 osztóelemmel a 60 mm-es fiókokhoz és 4 osztóelemmel a 130 mm-es fiókokhoz