• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage IXS 100K-2LM, Wägebereich 60 kg; 150 kg, Ablesbarkeit 20 g; 50 g

Artikel-Nr.: IXS 100K-2LM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Kabellänge 3 m
IP Schutzart IP65; IP68
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Energieversorgung Netzbetrieben
Höhe gesamt 133,5 mm
Form Wägeplatten eckig
Breite Wägeplatte 650 mm
Tiefe Wägeplatte 500 mm
Material Wägeplatte Edelstahl
Material Gehäuse Edelstahl
inklusive Anzeigeeinheit ja
Anzeigeeinheit Höhe 80 mm
Anzeigeeinheit Breite 232 mm
Anzeigeeinheit Tiefe 150 mm
Wägebereich max. 150 kg; 60 kg
Ablesbarkeit 0,02 kg; 0,05 kg
Ziffernhöhe 55 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Schnittstelle Bluetooth®; RS 232 C
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Plattformwaage
Einheit Wägebereich Kilogramm
Messtechnik digital
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer IXS 100K-2LM
EAN / GTIN 4045761206090
Herstellernummer IXS 100K-2LM
L-Nummer L40250 3265
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
  • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif
  • Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
  • ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z. B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die mit der Waage arbeiten
  • Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth® (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 650×500×133,5 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×150×80 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C