• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack VHM-Entgrater spiralisiert 90°, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG8156 0,8
Setpreis 5 Stück (51,79 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelfräser
Beschichtung beschichtet
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser Dc 0,8 mm
Länge gesamt L 50 mm
Durchmesser Schaft DS 3 mm
Schneidenlänge Lc 0,5 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 3
Drallwinkel 35 Grad
Toleranzklasse h6
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Anzahl Teile 5 St.
Vorschub pro Zahn fz 0,02 mm
nass min. bedingt geeignet
Schnitttiefe max., Vollnuten 0,4 mm
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00300105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 3 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Schaftausführung HA
Luft bedingt geeignet
Herstellerbezeichnung Vorteilspack VHM-Entgrater spiralisiert 90°, 5 Stück
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P,M,K,N,S
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Einstellwinkel 45
Profilwinkel 90 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Anzahl Spannuten 3
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h6
Nutzlänge L1 2,4 mm
Funktionslänge 14 mm
Drehzahl max. 45 000 min-1
Gewicht 5 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Profilfräsen (FPR)
Farbring grün
Inhalt Set
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG8156 0,8
EAN / GTIN 4067263091134
Herstellernummer GG8156 0,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 208156.
Entgrater für universellen Einsatz in nahezu allen Materialien. Durch die neuentwickelte Beschichtung werden Aufbauschneiden, auch im Aluminium oder im INOX, effektiv vermieden.
Toleranz: Maß S = +/- 0,2 mm.
Spitzenwinkel = +/- 5 Winkelminuten.
Hervorragende Oberflächengüten durch 35°-Spiralwinkel.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.