{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Länge | 420 mm | |
| Körpermaterial | Holz | |
| Besatz-Bestückung Länge | 150 mm | |
| Besatz-Bestückung Breite | 40 mm | |
| Bestückung | Poly-Kokos® | |
| Besatzfarbe | natur | |
| Stielkanten | abgerundet | |
| Produktart | Handbesen | |
| Form | gerade | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG7553 420 | |
| Herstellernummer | GG7553 420 |