Alternativartikel:

Nölle Vorteilspack 10 Stück Werkbank Handbesen Naturkokos

Artikel-Nr.: GG7552 280
Neuheit
Setpreis 10 Stück (1,98 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Länge 280 mm
Körpermaterial Holz
Besatz-Bestückung Länge 150 mm
Besatz-Bestückung Breite 40 mm
Bestückung Kokos
Besatzfarbe natur
Stielkanten abgerundet
Produktart Handbesen
Form gerade
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG7552 280
Herstellernummer GG7552 280

Beschreibung

Ausführung:

Gerader Holzkörper mit abgerundeten Stielkanten. Besatz ca. 150×40 mm, Besatzhöhe 70/60 mm.

Lieferumfang:

10 Stück Werkstatt Handbesen Nr. 087552 in der gewählten Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit