Nölle Vorteilspack 10 Stück Industrie-Saalbesen, Qualitätsmischung

Artikel-Nr.: GG7510 400
Neuheit
Setpreis 10 Stück (4,69 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile
10 St.
Körperbreite
400 mm
Körpermaterial
Sattelholz
Bestückung
Qualitätsmischung
Stielsystem
Stielloch
mit Kratzblech
nein
Produktart
Besen
Anwendungsbereich – Verschmutzung –
für feinen Schmutz
Anwendungsbereich – Boden –
für glatte Böden
geeignet für Durchmesser Stiel
24 mm
Inhalt
Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG7510 400
Herstellernummer GG7510 400

Beschreibung

Ausführung:

Sattelholz mit Stielloch ⌀ 24 mm. Für glatte Böden und feinen Schmutz.

Lieferumfang:

10 Stück Industrie-Saalbesen Nr. 087510 in der gewählten Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit