HOLEX Vorteilspack 3× Haken-Sortiment je 8-teilig in Tasche

Artikel-Nr.: GG6015 8
Setpreis 3 Stück (28,88 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Werkzeuge Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil Tasche
Verpackung Tasche
Farbe rot; schwarz
Anzahl Werkzeuge 24
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Einsatz wechselbar nein
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Schaber
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6015 8
EAN / GTIN 4069515045230
Herstellernummer GG6015 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponentengriff mit ergonomischer Formgebung. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, je vier löffelförmige Haken und spitze Haken.

Verwendung:

Ideal zur Montage und zum Ausbauen von schwer zugänglichen O-Ringen und Dichtungen, z. B. bei Motoren, Getrieben, Bremsen, Klimaanlagen etc. Zum Säubern von Gewindebohrungen und Dichtungssitzen. Sehr gut geeignet zum Lokalisieren von Rissen in Metall und vieles mehr.

Lieferumfang:

3× Haken-Sortiment Nr. 727995 Gr. 8.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb