{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Skalierung | Millimeter | |
| Einheit Messbereich | Meter | |
| Messbereich min. | 0 m | |
| Messbereich max. | 5 m | |
| Bandbreite | 19 mm | |
| Bandfarbe | weiß | |
| Bandmaß-Art | Rollbandmaß | |
| Gehäuse/ Rahmen Länge | 64 mm | |
| Gehäuse/ Rahmen Breite | 31 mm | |
| Gehäuse/ Rahmen Höhe | 63 mm | |
| Gehäuse/ Rahmen Farbe | rot; schwarz | |
| Material | Kunststoff; Stahl | |
| Länge gesamt | 64 mm | |
| Breite gesamt | 31 mm | |
| Höhe gesamt | 63 mm | |
| mit Sichtfenster | ja | |
| automatischer Bandrücklauf | ja | |
| Band-Stopp/-Arretierung | ja | |
| mit Gürtelclip | ja | |
| Genauigkeitsklasse | EG 2 | |
| Inhalt | Set | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Bandmaß |
| Artikelnummer | GG4613 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515103381 | |
| Herstellernummer | GG4613 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |