{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Anzeigeart | analog | |
| Länge | 400 mm | |
| mit Magnet | nein | |
| Material Gehäuse | Aluminium | |
| Fehlergrenze Normallage | 0,5 mm/m | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Produktart | Wasserwaage | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG4608 400 | |
| EAN / GTIN | 4069515042710 | |
| Herstellernummer | GG4608 400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |