{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TCMT 16T304 | |
| Sorte | HBT020 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Beschichtung | TiCN | |
| Toleranzklasse | M | |
| Ausführung Spanbrecher | PM | |
| Anzahl Teile | 50 St. | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Grundform | dreieckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,05 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 16,5 mm | |
| Höhe Schneidkante | 3,97 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,525 mm | |
| Eckenwinkel | 60 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | TCMT 16T304 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 4,4 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,5 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 2,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 4 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 100 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 280 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,12 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/U | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HBT020 | |
| Schneidplattendicke T | 4,05 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | TC16T3 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | TC16T3 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Gewicht | 5 g | |
| Inhalt | 50 St. | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG3947 16T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263095828 | |
| Herstellernummer | GG3947 16T304 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |