• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack DCGT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3812 11T304
Setpreis 50 Stück (6,73 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 3,18 mm
Länge Schneidplatte L 9,525 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenradius R 0,4 mm
ISO-Code DCGT 11T304
Ausführung Spanbrecher AF
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Werkzeuganwendungsgruppe N
Beschichtung unbeschichtet
Sorte HU7315-1
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte DCGT
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DCGT
Bezeichnung Schneidplatte DCGT 11T304
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material NE Werkstoffe (N)
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3812 11T304
EAN / GTIN 4069515071802
Herstellernummer GG3812 11T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
nass maximal