GARANT Vorteilspack CCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück

Artikel-Nr.: GG3804 09T308
Neuheit
Setpreis 30 Stück (7,30 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HU7310
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 350 mm/min - 600 mm/min
Inhalt 260152 HU7310
ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 09T308
Eckenradius 0,8 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnitttiefe ap min 0,55 mm
Schnitttiefe ap max 3,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Beschichtung unbeschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Toleranz G
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3804 09T308
EAN / GTIN 4067263097518
Herstellernummer GG3804 09T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb