• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3538 09T304
Setpreis 50 Stück (5,75 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 4 St.
Bezeichnung Schneidplatte SCMT 09T304
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Eckenradius R 0,4 mm
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher VM
Grundform quadratisch
Ausführung Schneidplatte neutral
ISO-Code SCMT 09T304
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 70 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 240 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,4 mm/U
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3538 09T304
EAN / GTIN 4067263096627
Herstellernummer GG3538 09T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
unregelmäßig
 
unterbrochen