• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3525 11T302
Setpreis 50 Stück (5,66 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 2 St.
Bezeichnung Schneidplatte DCMT 11T302
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Eckenradius R 0,2 mm
Beschichtung beschichtet
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher VM
Grundform rhombisch
ISO-Code DCMT 11T302
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 200 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,4 mm/U
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3525 11T302
EAN / GTIN 4069515073943
Herstellernummer GG3525 11T302
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen