• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück

Artikel-Nr.: GG3515 11T308
Neuheit
Setpreis 30 Stück (6,24 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform rhombisch
Breite Schneidplatte B 12,7 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenwinkel 55 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Schnittbedingung unterbrochen
ISO-Code DCMT 11T308
Ausführung Spanbrecher VS
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe M
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Spanbrecher ja
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt 30 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3515 11T308
EAN / GTIN 4069515074278
Herstellernummer GG3515 11T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal