GARANT Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück

Artikel-Nr.: GG3507 09T304
Neuheit
Setpreis 30 Stück (5,17 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7130-2
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 mm/min - 240 mm/min
Inhalt 260150 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnitttiefe ap min 0,25 mm
Schnitttiefe ap max 3,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Toleranz M
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3507 09T304
EAN / GTIN 4067263096153
Herstellernummer GG3507 09T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
unregelmäßig
 
unterbrochen