{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Bezeichnung Schneidplatte | CCMT 09T302 | |
| Sorte | HB7130-2 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Eckenradius R | 0,2 mm | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Toleranzklasse | M | |
| Ausführung Spanbrecher | VS | |
| Anzahl Teile | 30 St. | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,97 mm | |
| Länge Schneidkante l | 9,7 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,525 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | CCMT 09T302 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 2,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 3,25 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 80 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 270 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/U | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | CCMT09T3 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Inhalt | 30 St. | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG3501 09T302 | |
| EAN / GTIN | 4069515075022 | |
| Herstellernummer | GG3501 09T302 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |