• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3261 11T308
Neuheit
Setpreis 50 Stück (5,66 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 2 St.
Bezeichnung Schneidplatte DCMT 11T308
Sorte HB7120-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung TiCN
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher VM
Anzahl Teile 50 St.
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 11,6 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code DCMT 11T308
Befestigungslochdurchmesser 4,4 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 260 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/U
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte DCMT11T3
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DCMT11T3
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt 50 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3261 11T308
EAN / GTIN 4069515098489
Herstellernummer GG3261 11T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb