{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Bremsenreiniger | |
| Ausführung Behältnis | Spraydose | |
| Inhalt | 500 ml | |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02 – Entzündbar; GHS07 – Gesundheitsschädlich / reizend; GHS09 – Umweltgefährdend | |
| Herstellerbezeichnung | Bräkleen Pro, 500 | |
| Anzahl Teile | 48 St. | |
| Sprühkopf | Standard | |
| Form | flüssig | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG3015 500 | |
| Herstellernummer | GG3015 500 |