• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro Inox M VHM-Fräser HPC, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG2991 6
Setpreis 5 Stück (15,63 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
Serie Pro Inox
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Form B
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HB
Luft bedingt geeignet
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Beschichtung TiAlSiN
Schneidendurchmesser Dc 6 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Schneidenlänge Lc 10 mm
ISO-Fräsertyp Eckfräser
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 38 Grad
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenbreite 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 10 mm
Länge gesamt L 54 mm
Funktionslänge 10 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen; Nutenfräsen
Farbring blau
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 2
Schnitttiefe max. L2 10 mm; 9 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2991 6
EAN / GTIN 4062406619596
Herstellernummer GG2991 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Herausragende Standzeiten in seiner Klasse bei der Bearbeitung von korrosionsbeständigen Stählen durch innovative Beschichtung und Geometrie. Speziell für rostfreie Stähle im Hochleistungsbereich, z. B. Duplex. Optimale Zerspanungsleistung durch hohe Schnittgeschwindigkeiten.
Wie Nr. 202991.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Pro Inox" Alle ansehen