• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück

Artikel-Nr.: GG2910 09T308
Setpreis 50 Stück (4,49 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 4 St.
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Eckenradius R 0,8 mm
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher VM
Grundform rhombisch
ISO-Code CNMG 09T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 70 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 240 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,4 mm/U
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2910 09T308
EAN / GTIN 4067263093800
Herstellernummer GG2910 09T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Inhalt:

250152 HB7130-2