• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück

Artikel-Nr.: GG2908 09T308
Setpreis 30 Stück (5,34 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt)
Anzahl Schneiden 4 St.
Bezeichnung Schneidplatte CNMG 09T308
Sorte HB7140-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung PVD
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher VM
Anzahl Teile 30 St.
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 9,67 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
Schnittbedingung unterbrochen
ISO-Code CNMG 09T308
Befestigungslochdurchmesser 3,81 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7140-2
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte CN09T3082N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 CN0903E2N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt 30 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2908 09T308
EAN / GTIN 4069515077361
Herstellernummer GG2908 09T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Inhalt:

250152 HB7140-2