• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück

Artikel-Nr.: GG2901 09T304
Setpreis 30 Stück (5,34 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 4 St.
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Eckenradius R 0,4 mm
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher VS
Grundform rhombisch
ISO-Code CNMG 09T304
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 270 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,15 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,5 mm/U
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt 30 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2901 09T304
EAN / GTIN 4069515077637
Herstellernummer GG2901 09T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Inhalt:

250050 HB7130-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb