• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück

Artikel-Nr.: GG2818 11T302
Setpreis 50 Stück (5,66 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 2 St.
Bezeichnung Schneidplatte DCMT 11T302
Sorte HB7035-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,2 mm
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SS
Anzahl Teile 50 St.
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 11,6 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code DCMT 11T302
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 350 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/U
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte DC..11T3
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt 50 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2818 11T302
EAN / GTIN 4069515079648
Herstellernummer GG2818 11T302
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit