{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | rhombisch | |
| Breite Schneidplatte B | 9,53 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 11 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | DCMT 11T304 | |
| Ausführung Spanbrecher | SS | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | P10 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Bearbeitungsverfahren | Ein- und Abstechen (EEA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Inhalt | 30 St. |
| Artikelnummer | GG2813 11T304 | |
| EAN / GTIN | 4069515079884 | |
| Herstellernummer | GG2813 11T304 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |