• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück, HB7020-2

Artikel-Nr.: GG2801 09T308
Setpreis 30 Stück (5,95 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 2 St.
Bezeichnung Schneidplatte CCMT 09T308
Sorte HB7020-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung CVD
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SS
Anzahl Teile 30 St.
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 9,7 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 7 Grad
ISO-Code CCMT 09T308
Befestigungslochdurchmesser 4,4 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 140 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 400 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/U
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität P20
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität P20
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P20
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7020-2
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte CCMT 09T308
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 CC09T3083N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt 30 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2801 09T308
EAN / GTIN 4069515080507
Herstellernummer GG2801 09T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte