{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stechbreite w | 4 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Sorte | HB7020 | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Inhalt | 50 St. |
| Artikelnummer | GG2739 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263097457 | |
| Herstellernummer | GG2739 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |