{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Stechbreite w | 4 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Sorte | HB7130 | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohr-Radial-Stechen (BRS) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Inhalt | 30 St. |
| Artikelnummer | GG2732 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263097440 | |
| Herstellernummer | GG2732 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |