GARANT Vorteilspack Abstechplatte neutral 50 Stück HB9035

Artikel-Nr.: GG2721 5
Setpreis 50 Stück (6,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB9035
Stückzahl 50
Hauptanwendung P
Stechbreite w 5 mm
Inhalt 273500 5
Schneidstoff HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2721 5
EAN / GTIN 4069515080699
Herstellernummer GG2721 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal