{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sorte | HB9035 | |
| Stückzahl | 30 | |
| Hauptanwendung | P | |
| Stechbreite w | 3 mm | |
| Inhalt | 273500 3 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
| Artikelnummer | GG2718 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515080835 | |
| Herstellernummer | GG2718 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |