GARANT Vorteilspack Abstechplatte rechts 30 Stück HB9140

Artikel-Nr.: GG2708 2
Setpreis 30 Stück (6,97 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Schneidplatte rechts
Stechbreite 2 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Produktart Stechdrehplatte
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Abstechen (ESA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Inhalt 30 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2708 2
EAN / GTIN 4069515081092
Herstellernummer GG2708 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb