{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Grundform | dreieckig | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| ISO-Code | TCMT 16T308 | |
| Ausführung Spanbrecher | MM | |
| Schnitttiefe max. ap max | 4 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Beschichtung | TiCN | |
| Sorte | HBT130 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | TCMT 16T308 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TCMT 16T308 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Inhalt | 30 St. |
| Artikelnummer | GG2684 16T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263096979 | |
| Herstellernummer | GG2684 16T308 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |