{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | rhombisch | |
| Breite Schneidplatte B | 11 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,97 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 11 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 9,52 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 11 mm | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Eckenwinkel | 55 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | DCMT 11T308 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | M | |
| Beschichtung | TiCN | |
| Sorte | HBT130 | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | DCMT | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | DCMT | |
| Bezeichnung Schneidplatte | DCMT 11T308 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Inhalt | 50 St. |
| Artikelnummer | GG2669 11T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263096603 | |
| Herstellernummer | GG2669 11T308 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |