• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7020-2

Artikel-Nr.: GG2479 080404
Setpreis 30 Stück (7,51 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt)
Anzahl Schneiden 6 St.
Bezeichnung Schneidplatte WNMG 080404
Sorte HB7020-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,4 mm
Beschichtung CVD
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SS
Anzahl Teile 30 St.
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform dreieckig, mit vergrößerten Eckenwinkeln
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 8,7 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code WNMG 080404
Befestigungslochdurchmesser 5,16 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 160 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 400 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/U
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität P20
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität P20
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P20
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7020-2
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte WNMG 080404
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 WN0804042N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 6 St.
Inhalt 30 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2479 080404
EAN / GTIN 4069515081894
Herstellernummer GG2479 080404
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal