• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7010-2

Artikel-Nr.: GG2419 150604
Setpreis 30 Stück (9,98 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt)
Anzahl Schneiden 4 St.
Bezeichnung Schneidplatte DNMG150604
Sorte HB7010-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,4 mm
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SS
Anzahl Teile 30 St.
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 6,35 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 15,5 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
ISO-Code DNMG150604
Befestigungslochdurchmesser 5,16 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 170 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 500 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/U
Schneidplattendicke T 6,35 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte DNMG1506
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DNMG1506
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt 30 St.
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2419 150604
EAN / GTIN 4069515083119
Herstellernummer GG2419 150604
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal