{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Bezeichnung Schneidplatte | CNMG 09T308 | |
| Sorte | HB7020-2 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Toleranzklasse | M | |
| Ausführung Spanbrecher | SM | |
| Anzahl Teile | 30 St. | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,97 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 9,67 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,525 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | CNMG 09T308 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 3,81 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,3 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 4 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 3,25 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 130 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 370 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,2 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/U | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7020-2 | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | CNMG 09T3 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Inhalt | 30 St. | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | GG2408 09T308 | |
| EAN / GTIN | 4069515083591 | |
| Herstellernummer | GG2408 09T308 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |