• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7020-2

Artikel-Nr.: GG2405 09T308
Neuheit
Setpreis 50 Stück (4,17 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 3,18 mm
Länge Schneidplatte L 9,525 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 80 Grad
ISO-Code CNMG 09T308
Befestigungslochdurchmesser 3,81 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe P
Sorte HB7020
Schneidplattendicke T 3,18 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte CNMG 09T308
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 CNMG09T308
Bezeichnung Schneidplatte CNMG 09T308
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
geeignet für Material Stahl (P)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2405 09T308
EAN / GTIN 4069515083737
Herstellernummer GG2405 09T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal