Maschinen-Gewindebohrer Form B M4

Artikel-Nr.: GG1645 M4
Setpreis 10 Stück (6,66 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
354 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M4
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,7 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
Schaft-Vierkant □ 3,4 mm
Kernloch-⌀ 3,3 mm
Gewinde-⌀ 4 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 12 mm
Inhalt 10
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1645 M4
EAN / GTIN 4045197734877

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
11
Stahl < 500 N/mm²
P
12
Stahl < 750 N/mm²
P
8
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.
Führungsteil mit Schmiernuten,
aber ohne Span-Nuten.
Wie Nr. 132645.
Toleranzklasse: ISO 2 6H

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb