• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1286 11
Setpreis 5 Stück (88,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
VHM
Norm
DIN 6537 L
Beschichtung
AlTiN
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
11 mm
Toleranzklasse ISO
m7
Länge gesamt L
118 mm
Spannutenlänge Lc
71 mm
Durchmesser Schaft DS
12 mm
Winkel, 1. Stufe
140 Grad
Spiralwinkel, min.
27,89 Grad
Innenkühlung
ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z
2
Inhalt
Set
Anzahl Teile
5 St.
Vorschub f
0,13 mm/U
nass min.
bedingt geeignet
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL01201015
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmeart
Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
45 mm
Schaftausführung
HB
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze
2 mm
Drallrichtung
rechts
Spiralsteigung
65,3 mm
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
m7
Nutzlänge L1
54,5 mm
Funktionslänge
95,5 mm
Drehzahl max.
2 300 min-1
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Farbring
blau
Produktart
Vollbohrer
Ausführung (×D)
6×D
empfohlene maximale Bohrtiefe
54,5 mm
Vorschub in
INOX < 900 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1286 11
EAN / GTIN 4067263106593
Herstellernummer GG1286 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Effiziente Bohrungsbearbeitung speziell für den Einsatz in rostfreien und säurebeständigen Stählen.
Gerade Hauptschneiden mit optimiertem Schneidkantendesign für verbessertes Spanbruchverhalten. Vergrößerte Spankammern für exzellente Spanabfuhr.Erhöhte Verschleißfestigkeit durch weiterentwickeltes Hartmetallsubstrat und hochtemperaturresistente Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.