• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack VHM-Mini-Fräser, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1264 6,75
Setpreis 5 Stück (19,69 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
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
Beschichtung AlCrN
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 3
Schneidendurchmesser Dc 6,75 mm
Schneidenlänge Lc 10 mm
Länge gesamt L 55 mm
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Drallwinkel 45 Grad
Toleranzklasse e8
Eckenfasenbreite 0,2 mm
Schneidstoff VHM
Anzahl Teile 5 St.
Herstellerbezeichnung VHM-Mini-Fräser
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schaftausführung HB
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
ISO-Fräsertyp N
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 3
Schnittstelle Trennstelle 1
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Produktart Eckfräser
Inhalt Set
Korrekturfaktor fz 1,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1264 6,75
EAN / GTIN 4045197907042
Herstellernummer GG1264 6,75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Schaft ähnlich DIN 6535 HB. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.
Wie Nr. 202264.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte