• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1057 6
Setpreis 5 Stück (35,45 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Zerspanungsstrategie
HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z
4
Schneidendurchmesser Dc
6 mm
Schneidenlänge Lc
13 mm
Länge gesamt L
57 mm
Durchmesser Schaft DS
6 mm
Drallwinkel
38 Grad
Toleranzklasse
f8
Eckenfasenbreite
0,12 mm
Schneidstoff
VHM
Auskraglänge A
20 mm
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Anzahl Teile
5 St.
nass min.
bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz
0,05 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten
6 mm
Schnitttiefe max., Besäumen
13 mm
nass max.
geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz
0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae
1×D; 0,3×D
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
6 mm
trocken Bearbeitung
geeignet
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Aufnahmegröße
6
Länge Schaft LS
36 mm
Schaftausführung
HB
Luft
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1
5,8 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z
4
Drallrichtung
rechts
Ecke / Kante
1
Eckausführung
als Fase
Eckenfasenwinkel
45 Grad
Teilung der Schneiden
ungleich
Schnittbogenwinkel max.
53,13 Grad
Zustellrichtung
horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten
4
Spiralwinkel-Eigenschaft
ungleich
Vorschub pro Zahn in
Stahl < 900 N/mm2
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch
P
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe
N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM ALCRN
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
f8
Nutzlänge L1
20 mm
Funktionslänge
39 mm
Gewicht
20 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Norm
DIN 6527
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring
grün
Produktart
Eckfräser
Inhalt
Set
Korrekturfaktor fz
2
Schnitttiefe min.
0,12 mm
Schnitttiefe Anwendung
Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1057 6
EAN / GTIN 4069515046251
Herstellernummer GG1057 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten.
Zur Verwendung bei instabilen Bearbeitungsprozessen und zur Bearbeitung komplexer Bauteile.
Bis 1,5×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Hinweis:

Wie Nr. 203057. Nachfolgeprodukt für GG1035.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit