{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | TiAlN | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 4 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 10 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 14 mm | |
| Länge gesamt L | 66 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Drallwinkel | 38 Grad | |
| Toleranzklasse | f8 | |
| Eckenfasenbreite | 0,2 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,08 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 14 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,06 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 10 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Schaftausführung | HB | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Formkennzeichen, herstellerspezifisch | N | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Vorschub pro Zahn in | Stahl < 900 N/mm2 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | f8 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Inhalt | Set | |
| Korrekturfaktor fz | 2 | |
| Schnitttiefe min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten |
| Artikelnummer | GG1053 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515046183 | |
| Herstellernummer | GG1053 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |