• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro Inox VHM-Fräser HPC, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1021 6
Setpreis 5 Stück (31,84 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung AlCrN
Zerspanungsstrategie HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Schneidendurchmesser Dc 6 mm
Schneidenlänge Lc 18 mm
Länge gesamt L 62 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Drallwinkel 35 Grad
Toleranzklasse f8
Eckenfasenbreite 0,1 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 24 mm
Anzahl Teile 5 St.
nass min. geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,03 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 6 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,025 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,3×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 38 mm
Schaftausführung HB
Luft bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Pro Inox
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Inox VHM-Fräser HPC
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 5,8 mm
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 4
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Werkzeuganwendungsgruppe N
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse f8
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring blau
Produktart Eckfräser
Inhalt Set
Korrekturfaktor fz 2
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1021 6
EAN / GTIN 4045197905680
Herstellernummer GG1021 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Für hervorragende Standzeiten. Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für Stähle bis ca. 1100 N/mm2 sehr gut geeignet.
Wie Nr. 203021.