• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FFN 1K-4N, Wägebereich 1,5 kg, Ablesbarkeit 0,2 g

Artikel-Nr.: FFN 1K-4N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Betriebsdauer 50 h
Ladezeit je Akku 12 h
IP Schutzart IP65
Energieversorgung Akkubetrieben
Höhe gesamt 127 mm
Breite gesamt 243 mm
Tiefe gesamt 300 mm
Form Wägeplatten eckig
Breite Wägeplatte 233 mm
Tiefe Wägeplatte 193 mm
Material Wägeplatte Edelstahl
Material Gehäuse Edelstahl
Wägebereich max. 1,5 kg
Ziffernhöhe 25 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Tischwaage
Einheit Wägebereich Kilogramm
Messtechnik digital
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FFN 1K-4N
EAN / GTIN 4045761150782
Herstellernummer FFN 1K-4N
L-Nummer L40250 1352
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie, Pharmazeutischen Industrie und Chmeischen Industrie
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
  • Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
  • Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 233×193 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 243×300×127 mm
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 50 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C