• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PU Sicherheits-Gummistiefel Wellington S5 CI FO Gruen 43

Artikel-Nr.: FD95GNR43
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Herstellerbezeichnung FD95
EU-Schuhgröße 43

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FD95GNR43
EAN / GTIN 5036108346417
Herstellernummer FD95GNR43
L-Nummer L01840 105103
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Flexibler und langlebiger als PVC oder Gummi aufgrund der Luftblasenstruktur, die für Luftzirkulation sorgt. PU hält die Füße im Winter warm und im Sommer kühl Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl, antistatisch und mit SRC-Rutschhemmung

Merkmal:

  • Hervorragende Kälteisolationseigenschaften bis zu -17 Grad
  • Vollständig wasserdicht
  • Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
  • Zusätzliches orthopädisches, waschbares, antibakterielles, herausnehmbares Fußbett mit Fußgewölbestütze und stoßdämpfender Fersenpolsterung
  • Kälte isolierend
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Werkstoff:

Obere: PU
Infos zum Obermaterial: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi
Laufsohle: PU
Infos zur Laufsohle: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi