• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wendeplattensenker WPS.22,00.HB.60°.-09

Artikel-Nr.: F10 00380
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung WPS.22,00.HB.60°.-09
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schneidendurchmesser, min. 22 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Winkel, 1. Stufe 60 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Profilsenken
Produktart Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F10 00380
EAN / GTIN 4047109013063
Herstellernummer 3019722000
L-Nummer L20300 5
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET WPS.22,00.HB.60°.-09 WENDEPLATTENSENKER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 30 197 22000