{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | WPS.22,00.HB.60°.-09 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Diamètre des dents, min. | 22 mm | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Angle, 1er étage | 60 degré | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | fraisage de profils | |
| Type de produit | Fraises à chanfreiner |
| Référence article | F10 00380 | |
| EAN / GTIN | 4047109013063 | |
| Réf. fabricant | 3019722000 | |
| Article hors catalogue | L20300 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |