{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Senkschrauben Innensechskant ISO 10642-rostfrei A4 M6x65 mm | |
| Schraubenkopf-Form | Senkkopf | |
| Kopfdurchmesser d2 | 12,16 mm | |
| Höhe Kopf k | 3,72 mm | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 65 mm | |
| Gewindegröße d1 | M6 | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 4 mm | |
| Gewindesteigung P | 1 mm | |
| Edelstahlsorte | A4 | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 2,2 mm | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Länge gesamt L2 | 65 mm | |
| Norm | DIN EN ISO 10642 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F02114 666992 | |
| EAN / GTIN | 4043377264985 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |