{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d2 | k | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F02114 403684
|
F02114 403684 | 4,09 mm | 1,35 mm | 3 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
19,76 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 403685
|
F02114 403685 | 4,09 mm | 1,35 mm | 4 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
20,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 403686
|
F02114 403686 | 4,09 mm | 1,35 mm | 5 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
22,27 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 403687
|
F02114 403687 | 4,09 mm | 1,35 mm | 6 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
23,39 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 403690
|
F02114 403690 | 4,09 mm | 1,35 mm | 8 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
25,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 403688
|
F02114 403688 | 4,09 mm | 1,35 mm | 10 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
31,84 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 403691
|
F02114 403691 | 4,09 mm | 1,35 mm | 12 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
36,96 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 2045185
|
F02114 2045185 | 4,09 mm | 1,35 mm | 14 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
41,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 283024
|
F02114 283024 | 4,09 mm | 1,35 mm | 16 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
43,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 2045112
|
F02114 2045112 | 4,09 mm | 1,35 mm | 20 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | 0,75 mm |
100 Stück
|
51,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 2045062
|
F02114 2045062 | 5,08 mm | 1,69 mm | 3 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
20,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 283025
|
F02114 283025 | 5,08 mm | 1,69 mm | 4 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
23,22 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 399955
|
F02114 399955 | 5,08 mm | 1,69 mm | 5 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
24,47 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 399956
|
F02114 399956 | 5,08 mm | 1,69 mm | 6 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
23,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 399957
|
F02114 399957 | 5,08 mm | 1,69 mm | 8 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
27,08 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 399953
|
F02114 399953 | 5,08 mm | 1,69 mm | 10 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
29,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 399954
|
F02114 399954 | 5,08 mm | 1,69 mm | 12 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
33,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 2045053
|
F02114 2045053 | 5,08 mm | 1,69 mm | 14 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
38,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 281940
|
F02114 281940 | 5,08 mm | 1,69 mm | 16 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
39,83 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 281954
|
F02114 281954 | 5,08 mm | 1,69 mm | 20 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | 1 mm |
100 Stück
|
47,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 2045052
|
F02114 2045052 | 5,81 mm | 1,86 mm | 4 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 561812
|
F02114 561812 | 5,81 mm | 1,86 mm | 5 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,49 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 399962
|
F02114 399962 | 5,81 mm | 1,86 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 399963
|
F02114 399963 | 5,81 mm | 1,86 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,87 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 399958
|
F02114 399958 | 5,81 mm | 1,86 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 399959
|
F02114 399959 | 5,81 mm | 1,86 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,45 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 289750
|
F02114 289750 | 5,81 mm | 1,86 mm | 14 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
4,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 399960
|
F02114 399960 | 5,81 mm | 1,86 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
4,23 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 2045131
|
F02114 2045131 | 5,81 mm | 1,86 mm | 18 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
5,25 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02114 399961
|
F02114 399961 | 5,81 mm | 1,86 mm | 20 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
5,17 €
|